SIEMENS - INSTA-Schütz 0/1-Automatik mit 4 Schließern Kontakt für AC 230V, 400V 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT50308
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869435152
Sonepar Artikelnummer
120308494
Hersteller Artikelnummer
5TT50308
Hersteller Typ
5TT5030-8
Hersteller Artikel Nr.:
5TT50308
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.277 kg
- 4 Schließer Kontakt
- Spannungsversorgung: AC 230V, 400V
- Stromstärke: 25A
- Ansteuerung: AC/DC 24V
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung unterschiedlicher Schaltfunktionen
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Insta-Schütz 0/1-Automatik mit 4 Schließern
Der Insta-Schütz SENTRON 5TT5 ist für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen konzipiert und bietet komfortable Montage- und Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


