SIEMENS - INSTA-Schütz mit 1 Schließer und 1 Öffner, Kontakt für AC 230V, 400V 20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT50010
Bemessungsbetriebsspannung - 230 V
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869434971
Sonepar Artikelnummer
120308484
Hersteller Artikelnummer
5TT50010
Hersteller Typ
5TT5001-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TT50010
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.142 kg
- 1 Schließer und 1 Öffner
- Ansteuerung AC 230V und DC 220V
- Kontakt für AC 230V und 400V
- 20A Nennstrom
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Umfangreiches montierbares Zubehör verfügbar
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Insta-Schütz SENTRON 5TT5
Der Insta-Schütz SENTRON 5TT5 ermöglicht Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in industriellen Umgebungen mit hoher Zuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


