SIEMENS - INSTA-Schütz mit 1 Schließer und 1 Öffner, Kontakt für AC 230V, 400V 20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT50012
Bemessungsbetriebsspannung - 230 V
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869434988
Sonepar Artikelnummer
120308485
Hersteller Artikelnummer
5TT50012
Hersteller Typ
5TT5001-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TT50012
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.142 kg
- 1 Schließer und 1 Öffner
- Kontakt für AC 230V, 400V, 20A
- Ansteuerung AC/DC 24V
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Insta-Schütz Mit 1 Schließer Und 1 Öffner
Der Insta-Schütz SENTRON 5TT5 ist geeignet für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen mit einer hohen Betriebssicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


