SIEMENS - INSTA-Schütz mit 2 Öffnern Kontakt für AC 230V, 400V 20A Ansteuerung AC 230V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT50020
Bemessungsbetriebsspannung - 230 V
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869434995
Sonepar Artikelnummer
120308488
Hersteller Artikelnummer
5TT50020
Hersteller Typ
5TT5002-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TT50020
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.140 kg
- Kontakt für AC 230V, 400V
- Maximale Ansteuerung: 20A AC 230V, DC 220V
- Berührungsschutz standardmäßig integriert
- Umfangreiches, problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Einfache Montage und Anschlusstechnik für Benutzerfreundlichkeit
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit bei der Installation
- Vielzahl an Schaltfunktionen durch Fernschalter, Schaltrelais und Zeitschaltuhren
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Insta-Schütz mit 2 Öffnern
Der Insta-Schütz SENTRON 5TT5 ist für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen entwickelt und bietet zuverlässige Sicherheit sowie komfortable Montage- und Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


