SIEMENS - INSTA-Schütz mit 2 Öffnern Kontakt für AC 230V, 400V 20A Ansteuerung AC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT58022
Bemessungsbetriebsspannung - 230 V
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869343952
Sonepar Artikelnummer
120222551
Hersteller Artikelnummer
5TT58022
Hersteller Typ
5TT5802-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TT58022
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
1000 W
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.141 kg
- Typ: Insta-Schütz SENTRON 5TT5
- Öffner: 2 Kontaktöffner
- Netzspannung: AC 230V und 400V
- Stromstärke: 20A
- Ansteuerung: AC 24V
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz.
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen mit Zubehör.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit.
Insta-Schütz mit 2 Öffnern Kontakt für AC 230V, 400V 20A Ansteuerung AC 24V Insta-Schütz SENTRON 5TT5
Dieses Produkt dient zur sicheren und komfortablen Steuerung von elektrischen Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in industriellen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


