SIEMENS - INSTA-Schütz mit 2 Öffnern Kontakt für AC 230V, 400V 20A Ansteuerung AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT50022
Bemessungsbetriebsspannung - 230 V
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869435008
Sonepar Artikelnummer
120308489
Hersteller Artikelnummer
5TT50022
Hersteller Typ
5TT5002-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TT50022
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.146 kg
- Typ: Insta-Schütz SENTRON 5TT5
- Spannungen: AC 230V, 400V
- Stromstärke: 20A
- Ansteuerung: AC/DC 24V
- Berührungsschutz: Standardmäßig vorhanden
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen.
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit.
Insta-Schütz mit 2 Öffnern Kontakt für AC 230V, 400V 20A Ansteuerung AC/DC 24V
Der Insta-Schütz SENTRON 5TT5 ist ideal für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen und bietet zuverlässige Sicherheit und einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


