SIEMENS - INSTA-Schütz mit 2 Schließern, Kontakt für AC 230V, 400V 20A Ansteuerung AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT50002
Bemessungsbetriebsspannung - 230 V
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869434964
Sonepar Artikelnummer
120308481
Hersteller Artikelnummer
5TT50002
Hersteller Typ
5TT5000-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TT50002
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.141 kg
- Kontakt für AC 230V, 400V
- Nennstrom von 20A
- Ansteuerung AC/DC 24V
- Komfortable Montage- und Anschlusstechnik
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Insta-Schütz mit 2 Schließern
Der Insta-Schütz SENTRON 5TT5 ermöglicht zuverlässige Schaltfunktionen für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


