SIEMENS - Insta-Schütz mit 2 Schließern, Kontakt für AC 230V, 400V 25A Ansteuerung AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT58100
Bemessungsbetriebsspannung - 230 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869584034
Sonepar Artikelnummer
121127763
Hersteller Artikelnummer
5TT58100
Hersteller Typ
5TT5810-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TT58100
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
1000 W
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.137 kg
- Schließer: 2
- Kontakt: AC 230V, 400V
- Stromstärke: 25A
- Ansteuerung: AC 230V
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik.
- Zuverlässiger Berührungsschutz für sichere Installation.
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen.
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit.
Insta-Schütz mit 2 Schließern
Der Insta-Schütz SENTRON 5TT5 ist ideal für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen und bietet zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


