SIEMENS - Insta-Schütz mit 2 Schließern, Kontakt für AC 230V, 400V 32A Ansteuerung AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT58600
Bemessungsbetriebsspannung - 230 V
Bemessungsbetriebsstrom - 32 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869584041
Sonepar Artikelnummer
121127764
Hersteller Artikelnummer
5TT58600
Hersteller Typ
5TT5860-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TT58600
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Bemessungsbetriebsstrom:
32 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
1000 W
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.140 kg
- Kontaktspannungen: AC 230V, 400V
- Maximale Schaltleistung: 32A
- Einfach zu montierende und anschlussfertige Technik
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zusätzliche Sicherheit
- Komfortable und unkomplizierte Montage
- Vielfältige Schaltfunktionen durch Fernschalter, Schaltrelais und Zeitschaltuhren
- Umfassendes Zubehör für einfache Erweiterungsmöglichkeiten
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit von Siemens
Insta-Schütz mit 2 Schließern, Kontakt für AC 230V, 400V 32A Ansteuerung AC 230V Insta-Schütz SENTRON 5TT5
Der Insta-Schütz SENTRON 5TT5 von Siemens bietet zuverlässige Schaltmöglichkeiten für Wohn- und industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


