SIEMENS - INSTA-Schütz mit 2 Schließern und 2 Öffnern Kontakt für AC 230V, 400V 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT58322
Bemessungsbetriebsspannung - 440 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869344034
Sonepar Artikelnummer
120419227
Hersteller Artikelnummer
5TT58322
Hersteller Typ
5TT5832-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TT58322
Bemessungsbetriebsspannung:
440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.261 kg
- Kontakt für AC 230V und 400V
- Maximale Stromstärke von 25A
- Ansteuerung über AC 24V
- Umfangreiches Zubehör verfügbar
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Insta-Schütz mit 2 Schließern und 2 Öffnern
Der Insta-Schütz SENTRON 5TT5 dient zur zuverlässigen Steuerung in Wohn- und Zweckbauten sowie industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


