SIEMENS - INSTA-Schütz mit 2 Schließern und 2 Öffnern Kontakt für AC 230V, 400V 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT58320
Bemessungsbetriebsspannung - 440 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869344027
Sonepar Artikelnummer
120553273
Hersteller Artikelnummer
5TT58320
Hersteller Typ
5TT5832-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TT58320
Bemessungsbetriebsspannung:
440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.256 kg
- 2 Schließer und 2 Öffner
- Kontakt für AC 230V und 400V
- Schaltvermögen bis zu 25A
- Ansteuerung AC 230V
- Standardisierter Berührungsschutz
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Insta-Schütz SENTRON 5TT5
Der Insta-Schütz SENTRON 5TT5 ist für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen konzipiert und bietet zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


