SIEMENS - INSTA-Schütz mit 2 Schließern und 2 Öffnern Kontakt für AC 230V, 400V 40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT58420
Bemessungsbetriebsspannung - 440 V
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869344102
Sonepar Artikelnummer
120419229
Hersteller Artikelnummer
5TT58420
Hersteller Typ
5TT5842-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TT58420
Bemessungsbetriebsspannung:
440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
4000 W
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.376 kg
- Kontakt für AC 230V, 400V
- Maximale Ansteuerung von 40A
- Standardmäßiger Berührungsschutz für sichere Installation
- Kompatibel mit Fernschaltern, Schaltrelais und Zeitschaltuhren
- Umfangreiches Zubehör für einfache Montage
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Insta-Schütz mit 2 Schließern und 2 Öffnern
Der Insta-Schütz SENTRON 5TT5 dient zur zuverlässigen Steuerung von elektrischen Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in industriellen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


