SIEMENS - INSTA-Schütz mit 2 Schließern, und 2Ö Kontakt für AC 230V, 400V 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT50320
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869435107
Sonepar Artikelnummer
120308499
Hersteller Artikelnummer
5TT50320
Hersteller Typ
5TT5032-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TT50320
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.283 kg
- Typ: Insta-Schütz SENTRON 5TT5
- Ansteuerung: AC 230V, DC 220V
- Spannung: AC 230V, 400V
- Stromstärke: 25A
- Berührungsschutz: Standardmäßig integriert
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Vielzahl von Optionen zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
INSTA-Schütz mit 2 Schließern, und 2Ö Kontakt für AC 230V, 400V 25A
Der Insta-Schütz SENTRON 5TT5 ist ideal für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in industriellen Bereichen, bietet zuverlässige Sicherheit und einfache Montage- und Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


