SIEMENS - INSTA-Schütz mit 2 Schließern, und 2Ö Kontakt für AC 230V, 400V 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT50322
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869435114
Sonepar Artikelnummer
120308500
Hersteller Artikelnummer
5TT50322
Hersteller Typ
5TT5032-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TT50322
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.286 kg
- Typ: Insta-Schütz SENTRON 5TT5
- Anzahl der Schließer: 2
- Ö-Kontakt: 2
- Spannungen: AC 230V, 400V
- Stromstärke: 25A
- Steuerspannung: AC/DC 24V
- Einfacher und komfortabler Montage- und Anschlussprozess
- Zuverlässige Sicherheit durch standardmäßigen Berührungsschutz
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Optimale Technik für Sicherheit von Siemens
Insta-Schütz mit 2 Schließern, und 2Ö Kontakt für AC 230V, 400V 25A Ansteuerung AC/DC 24V
Der Insta-Schütz SENTRON 5TT5 ist ideal für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen, da er komfortable Montage- und Anschlusstechnik bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


