SIEMENS - INSTA-Schütz mit 2 Schließern, und 2Ö Kontakt für AC 230V, 400V 40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT50420
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869435220
Sonepar Artikelnummer
120308507
Hersteller Artikelnummer
5TT50420
Hersteller Typ
5TT5042-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TT50420
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.442 kg
- 2 Schließer und 2 Ö Kontakte
- Stromversorgung: AC 230V, 400V
- Maximale Last: 40A
- Ansteuerung: AC 230V, DC 220V
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen mit zusätzlichem Zubehör
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Insta-Schütz SENTRON 5TT5
Das INSTA-Schütz SENTRON 5TT5 ist für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in der Industrie konzipiert und bietet zuverlässige Sicherheit und komfortable Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


