SIEMENS - INSTA-Schütz mit 2 Schließern, und 2Ö Kontakt für AC 230V, 400V 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT50520
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869435305
Sonepar Artikelnummer
120308515
Hersteller Artikelnummer
5TT50520
Hersteller Typ
5TT5052-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TT50520
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.429 kg
- Modell: SENTRON 5TT5
- Typ: Insta-Schütz
- Anzahl der Schließer: 2
- Anzahl der Kontakte: 2Ö
- Steuerspannung: AC 230V, DC 220V
- Nennspannung: 400V
- Nennstrom: 63A
- Einfacher und komfortabler Installationsprozess dank der durchdachten Technik.
- Erhöhter Schutz bei der Installation durch standardmäßigen Berührungsschutz.
- Vielfältige Schaltfunktionen dank zusätzlicher Fernschalter, Schaltrelais und Zeitschaltuhren.
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit.
Insta-Schütz mit 2 Schließern, und 2Ö Kontakt für AC 230V, 400V 63A
Der Insta-Schütz SENTRON 5TT5 von Siemens ist für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen konzipiert und bietet komfortable Montage- und Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


