SIEMENS - INSTA-Schütz mit 3 Schließern und 1Ö Kontakt für AC 230V, 400V 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT50310
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869435084
Sonepar Artikelnummer
120308495
Hersteller Artikelnummer
5TT50310
Hersteller Typ
5TT5031-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TT50310
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.285 kg
- 3 Schließer und 1 Öffner Kontakt
- Für AC 230V und 400V Betrieb
- Strombelastbarkeit bis zu 25A
- Ansteuerung AC 230V und DC 220V
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Zuverlässiger Berührungsschutz gewährleistet Sicherheit bei der Installation
- Vielseitige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Insta-Schütz mit 3 Schließern und 1Ö Kontakt für AC 230V, 400V 25A Ansteuerung AC 230V DC 220V
Der Insta-Schütz SENTRON 5TT5 ist für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen konzipiert und bietet zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


