SIEMENS - INSTA-Schütz mit 3 Schließern und 1Ö Kontakt für AC 230V, 400V 40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT50410
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869435206
Sonepar Artikelnummer
120308505
Hersteller Artikelnummer
5TT50410
Hersteller Typ
5TT5041-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TT50410
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.457 kg
- 3 Schließer und 1Ö Kontakt
- Spannungen: AC 230V, 400V
- Ströme: 40A Ansteuerung AC 230V, DC 220V
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfacher und schneller Montageprozess
- Zuverlässige Sicherheit während der Installation
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör erhältlich
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
Insta-Schütz SENTRON 5TT5
Der Insta-Schütz SENTRON 5TT5 dient zur zuverlässigen Steuerung in Wohn-, Zweck- und Industrieanwendungen mit komfortabler Montage- und Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


