SIEMENS - INSTA-Schütz mit 3 Schließern und 1Ö Kontakt für AC 230V, 400V 40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT50412
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869435213
Sonepar Artikelnummer
120308506
Hersteller Artikelnummer
5TT50412
Hersteller Typ
5TT5041-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TT50412
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.411 kg
- 3 Schließer und 1Ö Kontakt
- Für AC 230V, 400V, 40A Ansteuerung
- Ansteuerung AC/DC 24V
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Geeignet für Fernschalter, Schaltrelais und Zeitschaltuhren
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Insta-Schütz mit 3 Schließern und 1Ö Kontakt für AC 230V, 400V 40A Ansteuerung AC/DC 24V
Der Insta-Schütz SENTRON 5TT5 wird für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen eingesetzt und bietet zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


