SIEMENS - INSTA-Schütz mit 3 Schließern und 1Ö Kontakt für AC 230V, 400V 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT58512
Bemessungsbetriebsspannung - 440 V
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869344171
Sonepar Artikelnummer
120577050
Hersteller Artikelnummer
5TT58512
Hersteller Typ
5TT5851-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TT58512
Bemessungsbetriebsspannung:
440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
5000 W
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.387 kg
- 3 Schließer und 1Ö Kontakt
- Betriebsspannungen: AC 230V, 400V
- Nennstrom: 63A
- Ansteuerungsspannung: AC 24V
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Verlässliche Sicherheit bei der Installation
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen mit Zubehör
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Insta-Schütz mit 3 Schließern und 1Ö Kontakt für AC 230V, 400V 63A Ansteuerung AC 24V Insta-Schütz SENTRON 5TT5
Der Insta-Schütz SENTRON 5TT5 bietet zuverlässige Sicherheitslösungen für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in industriellen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


