SIEMENS - INSTA-Schütz mit 4 Öffnern Kontakt für AC 230V, 400V 25A Ansteuerung AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT58330
Bemessungsbetriebsspannung - 440 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869344041
Sonepar Artikelnummer
120419228
Hersteller Artikelnummer
5TT58330
Hersteller Typ
5TT5833-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TT58330
Bemessungsbetriebsspannung:
440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.258 kg
- 4 Öffner Kontakte
- Spannung: AC 230V und 400V
- Stromstärke: 25A
- Einfach zu montierende und anschlussfreundliche Technik
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Komfortable und sichere Installation
- Vielfältige Schaltfunktionen durch Fernschalter, Schaltrelais und Zeitschaltuhren
- Umfangreiches und einfach montierbares Zubehör verfügbar
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit von Siemens
Insta-Schütz SENTRON 5TT5
Der Insta-Schütz SENTRON 5TT5 dient zur Steuerung von AC 230V und 400V mit einer Ansteuerung von bis zu 25A und eignet sich für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in der Industrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


