SIEMENS - INSTA-Schütz mit 4 Öffnern Kontakt für AC 230V, 400V 25A Ansteuerung AC 230V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT50330
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869435121
Sonepar Artikelnummer
120308501
Hersteller Artikelnummer
5TT50330
Hersteller Typ
5TT5033-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TT50330
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.290 kg
- Öffner: 4 Kontakt
- Spannungen: AC 230V, 400V
- Stromstärke: 25A
- Steuerspannung: AC 230V, DC 220V
- Zubehör: Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Einfache Montage- und Anschlusstechnik für Nutzerfreundlichkeit
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank Berührungsschutz
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Insta-Schütz mit 4 Öffnern Kontakt für AC 230V, 400V 25A Ansteuerung AC 230V DC 220V
Der Insta-Schütz SENTRON 5TT5 ist für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in industriellen Anwendungen konzipiert und bietet zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz.
Technische Details:
Kunden-Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


