SIEMENS - INSTA-Schütz mit 4 Öffnern Kontakt für AC 230V, 400V 25A Ansteuerung AC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT58332
Bemessungsbetriebsspannung - 440 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869344058
Sonepar Artikelnummer
120577041
Hersteller Artikelnummer
5TT58332
Hersteller Typ
5TT5833-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TT58332
Bemessungsbetriebsspannung:
440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.257 kg
- Funktion: 4 Öffner Kontakte
- Spannung: AC 230V, 400V
- Nennstrom: 25A
- Ansteuerung: AC 24V
- Komfortable Montage- und Anschlusstechnik
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zusätzliche Sicherheit
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch Fernschalter, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Insta-Schütz SENTRON 5TT5
Der Insta-Schütz SENTRON 5TT5 ist für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in industriellen Anwendungen konzipiert und ermöglicht eine zuverlässige Schaltung von AC 230V und 400V mit einer Ansteuerung von AC 24V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


