SIEMENS - INSTA-Schütz mit 4 Öffnern Kontakt für AC 230V, 400V 40A Ansteuerung AC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT58432
Bemessungsbetriebsspannung - 440 V
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869344133
Sonepar Artikelnummer
120577047
Hersteller Artikelnummer
5TT58432
Hersteller Typ
5TT5843-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TT58432
Bemessungsbetriebsspannung:
440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
4000 W
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.395 kg
- 4 Öffner Kontakt für AC 230V, 400V
- Maximale Ansteuerung von 40A bei AC 24V
- Standardmäßiger Berührungsschutz für Sicherheit
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Zuverlässige Sicherheit durch standardmäßigen Berührungsschutz
- Einfacher und komfortabler Einbau mit umfangreichem Zubehör
- Vielseitigkeit bei der Anwendung in verschiedenen Bauarten
- Optimale Technik, speziell entwickelt von Siemens
Insta-Schütz SENTRON 5TT5
Der Insta-Schütz SENTRON 5TT5 eignet sich für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Zwecke und bietet zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


