SIEMENS - INSTA-Schütz mit 4 Öffnern Kontakt für AC 230V, 400V 40A Ansteuerung AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT50432
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869435251
Sonepar Artikelnummer
120308510
Hersteller Artikelnummer
5TT50432
Hersteller Typ
5TT5043-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TT50432
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.443 kg
- Öffnerkontakt für AC 230V und 400V
- Maximale Stromstärke von 40A
- Ansteuerung mit AC/DC 24V
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch Fernschalter, Schaltrelais und Zeitschaltuhren
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit von Siemens
Insta-Schütz mit 4 Öffnern Kontakt für AC 230V, 400V 40A Ansteuerung AC/DC 24V
Der Insta-Schütz SENTRON 5TT5 wird für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen eingesetzt und bietet zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


