SIEMENS - INSTA-Schütz mit 4 Öffnern Kontakt für AC 230V, 400V 63A Ansteuerung AC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT58532
Bemessungsbetriebsspannung - 440 V
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869344218
Sonepar Artikelnummer
120577054
Hersteller Artikelnummer
5TT58532
Hersteller Typ
5TT5853-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TT58532
Bemessungsbetriebsspannung:
440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
5000 W
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.396 kg
- Schaltspannung: AC 230V, 400V
- Schaltstrom: 63A
- Ansteuerung: AC 24V
- 4 Öffner Kontakte
- Berührungsschutz standardmäßig integriert
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
- Vielfältige Schaltfunktionen durch Zubehör wie Fernschalter und Schaltrelais.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit.
- Umfangreiches, problemlos montierbares Zubehör verfügbar.
Insta-Schütz mit 4 Öffnern Kontakt für AC 230V, 400V 63A Ansteuerung AC 24V
Der Insta-Schütz SENTRON 5TT5 ist für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen konzipiert und bietet zuverlässige Sicherheit und einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


