SIEMENS - INSTA-Schütz mit 4 Schließern Kontakt für AC 230V, 400V 25A Ansteuerung AC 115V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT58301
Bemessungsbetriebsspannung - 440 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 115 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869343976
Sonepar Artikelnummer
120222544
Hersteller Artikelnummer
5TT58301
Hersteller Typ
5TT5830-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TT58301
Bemessungsbetriebsspannung:
440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
115 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.261 kg
- 4 Schließer Kontakt für AC 230V, 400V 25A
- Ansteuerung AC 115V
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Standardmäßiger Berührungsschutz für Sicherheit bei der Installation
- Zahlreiche Zubehörteile verfügbar, die problemlos montierbar sind
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Installation
- Vielfältige Schaltfunktionen mit Fernschaltern, Schaltrelais und Zeitschaltuhren
- Optimale Technik, die von Siemens bereitgestellt wird
Insta-Schütz SENTRON 5TT5
Der INSTA-Schütz SENTRON 5TT5 dient der zuverlässigen Schaltung in Wohn-, Zweck- und Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


