SIEMENS - INSTA-Schütz mit 4 Schließern Kontakt für AC 230V, 400V 25A Ansteuerung AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT50300
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869435053
Sonepar Artikelnummer
120308490
Hersteller Artikelnummer
5TT50300
Hersteller Typ
5TT5030-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TT50300
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.285 kg
- 4 Schließer Kontakte für AC 230V, 400V
- Stromstärke: 25A
- Steuerspannung: AC 230V, DC 220V
- Komfortable Montage- und Anschlusstechnik
- Standardmäßig mit Berührungsschutz ausgestattet
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung verschiedener Schaltfunktionen
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Insta-Schütz SENTRON 5TT5
Der Insta-Schütz SENTRON 5TT5 bietet zuverlässige Schaltlösungen für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in der Industrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


