SIEMENS - INSTA-Schütz mit 4 Schließern Kontakt für AC 230V, 400V 40A Ansteuerung AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT50400
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869435183
Sonepar Artikelnummer
120308503
Hersteller Artikelnummer
5TT50400
Hersteller Typ
5TT5040-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TT50400
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.443 kg
- 4 Schließer Kontakt für AC 230V, 400V
- 40A Ansteuerung AC 230V, DC 220V
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Standardmäßig Berührungsschutz
- Umfangreiches Zubehör für verschiedene Schaltfunktionen
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung von Schaltfunktionen
- Problemloses Montieren dank umfangreichem Zubehör
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Insta-Schütz SENTRON 5TT5
Der INSTA-Schütz SENTRON 5TT5 ist für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen konzipiert und bietet zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


