SIEMENS - INSTA-Schütz mit 4 Schließern Kontakt für AC 230V, 400V 40A Ansteuerung AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT50402
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869435190
Sonepar Artikelnummer
120308504
Hersteller Artikelnummer
5TT50402
Hersteller Typ
5TT5040-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TT50402
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.420 kg
- Schließer: 4
- Spannungsversorgung: AC 230V, 400V
- Schaltstrom: 40A
- Ansteuerung: AC/DC 24V
- Berührungsschutz: standardmäßig integriert
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen.
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit.
Insta-Schütz mit 4 Schließern Kontakt für AC 230V, 400V 40A Ansteuerung AC/DC 24V
Der Insta-Schütz SENTRON 5TT5 ist ideal für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen und bietet einfache Montage- und Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


