Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Installationsklemme L L 2,5 mm2, 5,2mm Breite grau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Installationsklemme L L 2,5 mm2, 5,2mm Breite grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH60014DF00

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14 .. 2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14 .. 4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869447834

Sonepar Artikelnummer

120297708

Hersteller Artikelnummer

8WH60014DF00

Hersteller Typ

8WH6001-4DF00

Hersteller Artikel Nr.:

8WH60014DF00

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14 .. 4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckklemmanschluss

Anzahl der Potentiale:

2

Mit N-Trennschlitten:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 .. 1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Montageart:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60 .. 105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

5.15 mm

Höhe:

100.9 mm

Tiefe:

48.7 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Grundfarbe:

grau

Mit PE-Funktion:

Nein

N-Funktion möglich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.015 kg

    Klemme, iPo-Steckanschluss, Installationsklemme, L/L, 2,5mm², grau

    Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.

    Technische Details:

    • Durchgängige Kombination von Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss.
    • Standardisiertes und übergreifend nutzbares Beschriftungs- und Prüf Zubehör.
    • Geeignet für Industrie-, Zweck- und Wohnungsbauanwendungen.
    • Dauerhaft sicherer Kontakt.
    • Realisation einer Vielzahl von Anwendungen.
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit bei der Installation.

    Kunden Vorteile:

    • Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen.
    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik.
    • Umfangreiches und standardisiertes Zubehör.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie