SIEMENS - Intelligent Valve DN125 als sensorgeführtes druckunabhängiges Regelventil PN16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55300-M141
Nenndurchmesser - DN 125
Anschlüsse - Flansch
Volumenstrom - 36 .. 120 m³/h
Max. Differenzdruck - 600 kPa
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625034481
Sonepar Artikelnummer
121382598
Hersteller Artikelnummer
S55300-M141
Hersteller Typ
EVF4U20A125
Hersteller Artikel Nr.:
S55300-M141
Nenndurchmesser:
DN 125
Anschlüsse:
Flansch
Volumenstrom:
36 .. 120 m³/h
Max. Differenzdruck:
600 kPa
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
125 mm
Druckstufe Artikel:
PN 16
Voreinstellung Volumenstrom:
ohne Schlagdämpfer
Min. Druckunterschied:
72 kPa
Art der Druckkompensation:
elektronisch
Geeignet für Flüssigkeiten:
Ja
Geeignet für Glykol:
Nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 120 °C
Länge:
800 mm
Arbeitslänge:
800 mm
Höhe:
616 mm
Einstellmethode über NFC (Near Field Communication):
Nein
Einstellmethode direkt am Produkt:
Nein
Einstellmethode über manuelles Programmiertool:
Ja
Einstellmethode über PC-Tool:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
97.338 kg


