SIEMENS - Intelligent Valve DN20 in 3-Wege-Ausführung als sensorgeführtes druckunabhängige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55300-M151
Nenndurchmesser - DN 20
Anschlüsse - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Volumenstrom - 0.6 .. 2 m³/h
Max. Differenzdruck - 200 kPa
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625036294
Sonepar Artikelnummer
121382606
Hersteller Artikelnummer
S55300-M151
Hersteller Typ
EXG4U10A020
Hersteller Artikel Nr.:
S55300-M151
Nenndurchmesser:
DN 20
Anschlüsse:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Volumenstrom:
0.6 .. 2 m³/h
Max. Differenzdruck:
200 kPa
Mit Messnippel:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
20 mm
Druckstufe Artikel:
PN 16
Voreinstellung Volumenstrom:
ohne Schlagdämpfer
Min. Druckunterschied:
25 kPa
Armaturen-Kennlinie:
linear
Art der Druckkompensation:
elektronisch
Mit Füll- und Entleerungshahn:
Nein
Geeignet für Flüssigkeiten:
Ja
Geeignet für Glykol:
Nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 120 °C
Länge:
156 mm
Arbeitslänge:
156 mm
Höhe:
196 mm
Einstellmethode über NFC (Near Field Communication):
Nein
Einstellmethode direkt am Produkt:
Nein
Einstellmethode über manuelles Programmiertool:
Ja
Einstellmethode über PC-Tool:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
3.582 kg


