SIEMENS - Intelligent Valve DN25 als sensorgeführtes druckunabhängiges Regelventil PN16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55300-M134
Nenndurchmesser - DN 25
Anschlüsse - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Volumenstrom - 1.35 .. 4.5 m³/h
Max. Differenzdruck - 600 kPa
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625034412
Sonepar Artikelnummer
121382601
Hersteller Artikelnummer
S55300-M134
Hersteller Typ
EVG4U10A025
Hersteller Artikel Nr.:
S55300-M134
Nenndurchmesser:
DN 25
Anschlüsse:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Volumenstrom:
1.35 .. 4.5 m³/h
Max. Differenzdruck:
600 kPa
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
25 mm
Druckstufe Artikel:
PN 16
Voreinstellung Volumenstrom:
ohne Schlagdämpfer
Min. Druckunterschied:
20 kPa
Armaturen-Kennlinie:
linear
Art der Druckkompensation:
elektronisch
Geeignet für Flüssigkeiten:
Ja
Geeignet für Glykol:
Nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 120 °C
Länge:
263 mm
Arbeitslänge:
263 mm
Höhe:
161.5 mm
Einstellmethode über NFC (Near Field Communication):
Nein
Einstellmethode direkt am Produkt:
Nein
Einstellmethode über manuelles Programmiertool:
Ja
Einstellmethode über PC-Tool:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
4.028 kg


