SIEMENS - Intelligent Valve DN65 in Dreiwege-Ausführung als sensorgeführtes druckunabhängi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55300-M156
Nenndurchmesser - DN 65
Anschlüsse - Flansch
Volumenstrom - 6 .. 20 m³/h
Max. Differenzdruck - 150 kPa
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625036348
Sonepar Artikelnummer
121382611
Hersteller Artikelnummer
S55300-M156
Hersteller Typ
EXF4U20A065
Hersteller Artikel Nr.:
S55300-M156
Nenndurchmesser:
DN 65
Anschlüsse:
Flansch
Volumenstrom:
6 .. 20 m³/h
Max. Differenzdruck:
150 kPa
Mit Messnippel:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
65 mm
Druckstufe Artikel:
PN 16
Voreinstellung Volumenstrom:
ohne Schlagdämpfer
Min. Druckunterschied:
14 kPa
Armaturen-Kennlinie:
linear
Art der Druckkompensation:
elektronisch
Mit Füll- und Entleerungshahn:
Nein
Geeignet für Flüssigkeiten:
Ja
Geeignet für Glykol:
Nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 120 °C
Länge:
591 mm
Arbeitslänge:
591 mm
Höhe:
461 mm
Einstellmethode über NFC (Near Field Communication):
Nein
Einstellmethode direkt am Produkt:
Nein
Einstellmethode über manuelles Programmiertool:
Ja
Einstellmethode über PC-Tool:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
37.679 kg


