SIEMENS - Intelligent Valve Regeleinheit für differenzdruckunabhängige Regelventile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55845-Z320
Voreinstellung Volumenstrom - ohne
Armaturen-Kennlinie - linear
Geeignet für Flüssigkeiten - Ja
Geeignet für Glykol - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625034344
Sonepar Artikelnummer
121382613
Hersteller Artikelnummer
S55845-Z320
Hersteller Typ
ASE4U10A
Hersteller Artikel Nr.:
S55845-Z320
Voreinstellung Volumenstrom:
ohne
Armaturen-Kennlinie:
linear
Geeignet für Flüssigkeiten:
Ja
Geeignet für Glykol:
Nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
0 .. 120 °C
Länge:
196 mm
Arbeitslänge:
196 mm
Höhe:
115 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
0.545 kg


