Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Intelligenter Verbraucherabzweig Direktstarter Standard, 3,5-32 A, S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Intelligenter Verbraucherabzweig Direktstarter Standard, 3,5-32 A, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA84224EE00

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 32 A

  • Auslöseklasse - einstellbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621109886

Sonepar Artikelnummer

121366114

Hersteller Artikelnummer

3RA84224EE00

Hersteller Typ

3RA8422-4EE00

Hersteller Artikel Nr.:

3RA84224EE00

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

32 A

Auslöseklasse:

einstellbar

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

32 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

3.5 .. 32 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

50000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

150000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

150000 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

40 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit Trafo:

Nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

Ja

Mit Sicherung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

243 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.356 kg

    Intelligenter Verbraucherabzweig Direktstarter Standard 3,5-32 A bis 690 V AC Zuordnungsart 2 Baugröße S0 für ET 200SP System

    Der Intelligente Verbraucherabzweig Direktstarter ermöglicht eine effiziente und zuverlässige Steuerung von elektrischen Lasten im Bereich von 3,5 bis 32 A bis 690 V AC.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 3,5-32 A
    • Spannung: bis 690 V AC
    • Zuordnungsart: 2
    • Baugröße: S0
    • Komponenten: 3RC7140-4EE01, 3RV2321-4EC20, 3RT2027-2BB40
    • Kompatibel mit ET 200SP System

    Kunden Vorteile:

    • Optimierte Steuerung von elektrischen Lasten für mehr Effizienz.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit durch robuste Bauweise.
    • Einfacher Einbau und Integration in vorhandene Systeme.
    • Flexibilität durch Anpassungen an verschiedene Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie