Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Intelligenter Verbraucherabzweig Wendestarter High Feature, 1,2-12 A, S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Intelligenter Verbraucherabzweig Wendestarter High Feature, 1,2-12 A, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA85111KE10

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 12 A

  • Auslöseklasse - einstellbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621109961

Sonepar Artikelnummer

121366117

Hersteller Artikelnummer

3RA85111KE10

Hersteller Typ

3RA8511-1KE10

Hersteller Artikel Nr.:

3RA85111KE10

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

12 A

Auslöseklasse:

einstellbar

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

12 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.2 .. 12 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

40 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit Trafo:

Nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

Ja

Mit Sicherung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Ja

Breite:

90 mm

Höhe:

204 mm

Tiefe:

131 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.622 kg

    Intelligenter Verbraucherabzweig Wendestarter High Feature

    Dieses Produkt ist ein intelligenter Verbraucherabzweig Wendestarter, der für Anwendungen bis zu 690 V AC ausgelegt ist.

    Technische Details:

    • Strombereich: 1,2-12 A
    • Zuordnungsart: 1
    • Baugröße: S00
    • Kompatibel mit ET 200SP System
    • Bestandteile: 3RC7141-1KE10, 3RV2311-1KC20, 2x 3RT2017-2BB42

    Kunden Vorteile:

    • Flexible Anwendung in verschiedenen industriellen Umgebungen.
    • Ermöglicht eine effiziente Stromverteilung und -steuerung.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Komponenten.
    • Einfacher Einbau und Integration in bestehende Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie