Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Intelligenter Verbraucherabzweig Wendestarter High Feature, 3,5-32 A, S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Intelligenter Verbraucherabzweig Wendestarter High Feature, 3,5-32 A, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA85224EE10

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 32 A

  • Auslöseklasse - einstellbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621109978

Sonepar Artikelnummer

121366121

Hersteller Artikelnummer

3RA85224EE10

Hersteller Typ

3RA8522-4EE10

Hersteller Artikel Nr.:

3RA85224EE10

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

32 A

Auslöseklasse:

einstellbar

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

32 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

3.5 .. 32 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

50000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

150000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

150000 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

40 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit Trafo:

Nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

Ja

Mit Sicherung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Ja

Breite:

90 mm

Höhe:

269 mm

Tiefe:

174 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.667 kg

    Intelligenter Verbraucherabzweig Wendestarter High Feature 3,5-32 A bis 690 V AC

    Dieser Wendestarter ermöglicht eine intelligente Steuerung von Verbrauchern mit flexiblen Einstellmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 3,5-32 A
    • Betriebsspannung: bis 690 V AC
    • Zuordnungsart: 2
    • Baugröße: S0
    • Kompatibilität: ET 200SP System
    • Bestandteile: 3RC7141-4EE11, 3RV2321-4EC20, 2x 3RT2027-2BB40

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Flexibilität durch anpassbare Einstellungen.
    • Hohe Zuverlässigkeit dank robuster Bauweise.
    • Optimierung des Energieverbrauchs durch intelligente Steuerung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie