Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Intelligenter Verbraucherabzweig Wendestarter Standard, 0,4-4 A, S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Intelligenter Verbraucherabzweig Wendestarter Standard, 0,4-4 A, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA85121EE00

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 4 A

  • Auslöseklasse - einstellbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621109923

Sonepar Artikelnummer

121366118

Hersteller Artikelnummer

3RA85121EE00

Hersteller Typ

3RA8512-1EE00

Hersteller Artikel Nr.:

3RA85121EE00

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

4 A

Auslöseklasse:

einstellbar

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

4 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.4 .. 4 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

150000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

150000 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

40 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit Trafo:

Nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

Ja

Mit Sicherung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Ja

Breite:

90 mm

Höhe:

204 mm

Tiefe:

131 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.596 kg

    Intelligenter Verbraucherabzweig Wendestarter Standard 0,4-4 A bis 690 V AC

    Dieser Wendestarter ist für den Einsatz in ET 200SP Systemen konzipiert und ermöglicht die sichere Steuerung von elektrischen Verbrauchern.

    Technische Details:

    • Zuordnungsart: 2
    • Baugröße: S00
    • Betriebsspannung: bis 690 V AC
    • Strombereich: 0,4-4 A
    • Komponenten: 3RC7141-1EE00, 3RV2311-1EC20, 2x 3RT2017-2BB42

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Integration in bestehende ET 200SP Systeme
    • Hohe Betriebssicherheit dank robuster Bauweise
    • Flexibilität bei unterschiedlichen Anwendungsszenarien

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie