Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Intelligenter Verbraucherabzweig Wendestarter Standard, 3,5-32 A, S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Intelligenter Verbraucherabzweig Wendestarter Standard, 3,5-32 A, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA85224EE00

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 32 A

  • Auslöseklasse - einstellbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621109947

Sonepar Artikelnummer

121366120

Hersteller Artikelnummer

3RA85224EE00

Hersteller Typ

3RA8522-4EE00

Hersteller Artikel Nr.:

3RA85224EE00

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

32 A

Auslöseklasse:

einstellbar

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

32 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

3.5 .. 32 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

50000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

150000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

150000 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

40 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit Trafo:

Nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

Ja

Mit Sicherung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Ja

Breite:

90 mm

Höhe:

269 mm

Tiefe:

174 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.589 kg

    Intelligenter Verbraucherabzweig Wendestarter Standard 3,5-32 A bis 690 V AC

    Der Intelligente Verbraucherabzweig Wendestarter ist für den Einsatz im ET 200SP System konzipiert und bietet eine herausragende Zuordnungsart 2 in einer kompakten Baugröße S0.

    Technische Details:

    • Strombereich: 3,5-32 A
    • Gespanntessignale: bis 690 V AC
    • Zuordnungsart: 2
    • Baugröße: S0
    • Systemkomponenten: 3RC7141-4EE01, 3RV2321-4EC20, 2x 3RT2027-2BB40

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Integration in das ET 200SP System für verbesserte Effizienz.
    • Kompakte Baugröße S0 ermöglicht flexible Installationsmöglichkeiten.
    • Hohe Leistungskapazität bis 690 V AC gewährleistet Einsatzvielfalt.
    • Zuverlässige Zuordnungsarten steigern die Sicherheit im Betrieb.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie