SIEMENS - Intelligentes Linkmodul Direktstarter High Feature 0,4-4 A bis 690 V AC, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RC71401EE10
Einstellbarer Strombereich - 0.4 .. 4 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 690 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621103303
Sonepar Artikelnummer
121366123
Hersteller Artikelnummer
3RC71401EE10
Hersteller Typ
3RC7140-1EE10
Hersteller Artikel Nr.:
3RC71401EE10
Einstellbarer Strombereich:
0.4 .. 4 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
690 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
690 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.246 kg
- Nennstrom: 0,4-4 A
- Spannungsbereich: Bis zu 690 V AC
- Baugröße: S00
- Kompatibel mit: 3RV2.1 und 3RT2.1
- System: ET 200SP
- Ermöglicht eine einfache und effiziente Steuerung von Motoren.
- Optimiert den Platzbedarf im Schaltschrank durch kompakte Bauweise.
- Schnelle Installation und Inbetriebnahme.
- Verbesserte Sicherheit durch integrierte Schutzeinrichtungen.
Intelligentes Linkmodul Direktstarter High Feature 0,4-4 A bis zu 690 V AC Baugröße S00 für 3RV2.1 und 3RT2.1 für ET 200SP System
Dieses Produkt ist ein intelligentes Linkmodul, das für Direktstarter mit hohen Features und einem breiten Spannungsbereich konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


