SIEMENS - Intelligentes Linkmodul Direktstarter High Feature 3,5-32 A bis 690 V AC, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RC71404EE11
Einstellbarer Strombereich - 3.5 .. 32 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 690 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621103389
Sonepar Artikelnummer
121366127
Hersteller Artikelnummer
3RC71404EE11
Hersteller Typ
3RC7140-4EE11
Hersteller Artikel Nr.:
3RC71404EE11
Einstellbarer Strombereich:
3.5 .. 32 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
690 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
690 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.320 kg
- Strombereich: 3,5-32 A
- Spannung: bis zu 690 V AC
- Baugröße: S0
- Kompatibilität mit 3RV2.2 und 3RT2.2
- Für ET 200SP System geeignet
- Hohe Effizienz in der Motorsteuerung
- Kompakte Bauweise spart Platz im Schaltschrank
- Einfacher Anschluss und Integration in bestehende Systeme
- Robustheit und Zuverlässigkeit in industriellen Anwendungen
Intelligentes Linkmodul Direktstarter High Feature 3,5-32 A bis zu 690 V AC Baugröße S0 für 3RV2.2 und 3RT2.2 für ET 200SP System
Das intelligente Linkmodul ermöglicht eine effiziente Steuerung und Automatisierung von Motoren in einem kompakten Format.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


