SIEMENS - Intelligentes Linkmodul Direktstarter Standard 1,2-12 A bis 690 V AC, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RC71401KE00
Einstellbarer Strombereich - 1.2 .. 12 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 690 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621103334
Sonepar Artikelnummer
121366124
Hersteller Artikelnummer
3RC71401KE00
Hersteller Typ
3RC7140-1KE00
Hersteller Artikel Nr.:
3RC71401KE00
Einstellbarer Strombereich:
1.2 .. 12 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
690 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
690 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.235 kg
- Betriebsstrom: 1,2-12 A
- Betriebsspannung: bis zu 690 V AC
- Baugröße: S00
- Kompatibilität: 3RV2.1 und 3RT2.1
- Integrationssystem: ET 200SP
- Einfache Installation und Ansteuerung von Direktstartern.
- Hohe Flexibilität durch breite Spannungs- und Stromnennwerte.
- Optimierte Platznutzung durch kompaktes Design.
- Erhöhte Betriebssicherheit in Automatisierungssystemen.
Intelligentes Linkmodul Direktstarter Standard 1,2-12 A bis zu 690 V AC Baugröße S00 für 3RV2.1 und 3RT2.1 für ET 200SP System
Das Intelligente Linkmodul dient zur vereinfachten Ansteuerung von Direktstartern und sorgt für einen effizienten Einsatz in Automatisierungssystemen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


