SIEMENS - Intelligentes Linkmodul Direktstarter Standard 3,5-32 A bis 690 V AC, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RC71404EE01
Einstellbarer Strombereich - 3.5 .. 32 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 690 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621103372
Sonepar Artikelnummer
121366126
Hersteller Artikelnummer
3RC71404EE01
Hersteller Typ
3RC7140-4EE01
Hersteller Artikel Nr.:
3RC71404EE01
Einstellbarer Strombereich:
3.5 .. 32 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
690 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
690 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.300 kg
- Stromstärke: 3,5-32 A
- Spannungsbereich: bis zu 690 V AC
- Baugröße: S0
- Kompatibel mit: 3RV2.2 und 3RT2.2
- Einfacher Anschluss und Integration in bestehende Systeme.
- Erhöhte Effizienz durch intelligente Steuerung.
- Flexible Anpassung an verschiedene Anwendungsanforderungen.
Intelligentes Linkmodul Direktstarter Standard 3,5-32 A bis zu 690 V AC Baugröße S0 für 3RV2.2 und 3RT2.2 für ET 200SP System
Das Intelligente Linkmodul dient zur direkten Steuerung von Niederspannungsantrieben und ermöglicht eine einfache Integration in ET 200SP Systeme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


