SIEMENS - Intelligentes Linkmodul Wendestarter High Feature 0,4-4 A bis 690 V AC, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RC71411EE10
Einstellbarer Strombereich - 0.4 .. 4 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 690 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621103327
Sonepar Artikelnummer
121366129
Hersteller Artikelnummer
3RC71411EE10
Hersteller Typ
3RC7141-1EE10
Hersteller Artikel Nr.:
3RC71411EE10
Einstellbarer Strombereich:
0.4 .. 4 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
690 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
690 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.255 kg
- Baugröße S00
- Strombereich: 0,4-4 A
- Betriebsspannung bis zu 690 V AC
- Kompatibilität: 3RV2.1 und 3RT2.1
- Geeignet für ET 200SP System
- Optimale Leistung und Flexibilität für verschiedene Anwendungen
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Erhöhte Betriebssicherheit durch intelligente Funktionen
- Kompakte Bauweise für Platzersparnis
Intelligentes Linkmodul Wendestarter High Feature 0,4-4 A bis zu 690 V AC Baugröße S00 für 3RV2.1 und 3RT2.1 für ET 200SP System
Das intelligente Linkmodul Wendestarter bietet eine effektive Lösung für den Einsatz in 3RV2.1 und 3RT2.1 Systems mit Betriebsströmen von 0,4 bis 4 A und einer Spannung von bis zu 690 V AC.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


