SIEMENS - Intelligentes Linkmodul Wendestarter High Feature 1,2-12 A bis 690 V AC, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RC71411KE10
Einstellbarer Strombereich - 1.2 .. 12 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 690 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621103365
Sonepar Artikelnummer
121366131
Hersteller Artikelnummer
3RC71411KE10
Hersteller Typ
3RC7141-1KE10
Hersteller Artikel Nr.:
3RC71411KE10
Einstellbarer Strombereich:
1.2 .. 12 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
690 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
690 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.260 kg
- Aktueller Bereich: 1,2-12 A
- Betriebsvoltage: bis zu 690 V AC
- Geeignet für Baugröße S00
- Kompatibilität: 3RV2.1 und 3RT2.1
- Verwendung in ET 200SP System
- Ermöglicht einfache und sichere Motorsteuerungen.
- Hohe Benutzerfreundlichkeit durch flexible Einsatzmöglichkeiten.
- Verbesserte Energieeffizienz und reduzierte Betriebskosten.
- Robuste Bauweise für langanhaltende Leistung in industriellen Anwendungen.
Intelligentes Linkmodul Wendestarter High Feature 1,2-12 A bis zu 690 V AC Baugröße S00 für 3RV2.1 und 3RT2.1 für ET 200SP System
Das Intelligente Linkmodul Wendestarter ist konzipiert, um effizientes Motorstarten und -steuern in Industrieanwendungen bis zu 690 V AC zu ermöglichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


