Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Intelligentes Linkmodul Wendestarter High Feature 3,5-32 A bis 690 V AC, S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Intelligentes Linkmodul Wendestarter High Feature 3,5-32 A bis 690 V AC, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RC71414EE11

  • Einstellbarer Strombereich - 3.5 .. 32 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 690 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621103402

Sonepar Artikelnummer

121366133

Hersteller Artikelnummer

3RC71414EE11

Hersteller Typ

3RC7141-4EE11

Hersteller Artikel Nr.:

3RC71414EE11

Einstellbarer Strombereich:

3.5 .. 32 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Reset-Funktion automatisch:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

690 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion Taster:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.330 kg

    Intelligentes Linkmodul Wendestarter High Feature 3,5-32 A bis zu 690 V AC Baugröße S0 für 3RV2.2 und 3RT2.2 für ET 200SP System

    Dieses intelligente Linkmodul bietet eine leistungsstarke und flexible Lösung für Wendestart- und Anwendungsbedürfnisse im Bereich der Motorsteuerungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: bis zu 690 V AC
    • Nennstrom: 3,5-32 A
    • Baugröße: S0
    • Kompatibel mit 3RV2.2 und 3RT2.2
    • Integration in ET 200SP System

    Vorteile für Kunden:

    • Erhöhte Flexibilität bei der Motorsteuerung
    • Einfacher Installationsprozess und Kompatibilität mit bestehenden Systemen
    • Optimierte Leistungseffizienz
    • Erweiterte Funktionen zur Überwachung und Steuerung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie