SIEMENS - Intelligentes Linkmodul Wendestarter Standard 0,4-4 A bis 690 V AC, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RC71411EE00
Einstellbarer Strombereich - 0.4 .. 4 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 690 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621103310
Sonepar Artikelnummer
121366128
Hersteller Artikelnummer
3RC71411EE00
Hersteller Typ
3RC7141-1EE00
Hersteller Artikel Nr.:
3RC71411EE00
Einstellbarer Strombereich:
0.4 .. 4 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
690 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
690 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.230 kg
- Baugröße S00
- Strombereich: 0,4-4 A
- Spannungsbereich: bis zu 690 V AC
- Kompatibel mit 3RV2.1 und 3RT2.1
- Für ET 200SP System optimiert
- Effiziente Motorsteuerung mit hoher Leistung
- Einfacher Anschluss und Integration in bestehende Systeme
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
- Erhöhte Zuverlässigkeit durch intelligente Technologie
Intelligentes Linkmodul Wendestarter Standard 0,4-4 A bis zu 690 V AC Baugröße S00 für 3RV2.1 und 3RT2.1 für ET 200SP System
Das intelligente Linkmodul Wendestarter Standard ermöglicht eine effiziente Steuerung von Motoranwendungen im Bereich von 0,4 bis 4 A bis zu 690 V AC.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


