SIEMENS - Intelligentes Linkmodul Wendestarter Standard 1,2-12 A bis 690 V AC, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RC71411KE00
Einstellbarer Strombereich - 1.2 .. 12 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 690 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621103358
Sonepar Artikelnummer
121366130
Hersteller Artikelnummer
3RC71411KE00
Hersteller Typ
3RC7141-1KE00
Hersteller Artikel Nr.:
3RC71411KE00
Einstellbarer Strombereich:
1.2 .. 12 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
690 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
690 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.235 kg
- Stromstärke: 1,2-12 A
- Spannungsbereich: bis zu 690 V AC
- Baugröße: S00
- Kompatibel mit: 3RV2.1 und 3RT2.1
- Integration in ET 200SP System
- Ermöglicht eine flexible Handhabung von Antriebssystemen.
- Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität unter verschiedenen Betriebsbedingungen.
- Optimierung der Energieeffizienz durch intelligente Steuerung.
- Einfacher Anschluss und Integration in bestehende Systeme.
Intelligentes Linkmodul Wendestarter Standard 1,2-12 A bis zu 690 V AC Baugröße S00 für 3RV2.1 und 3RT2.1 für ET 200SP System
Das intelligente Linkmodul Wendestarter ermöglicht eine effiziente Steuerung von Antrieben mit hoher Leistungsfähigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


